画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58711317 品番 MWS0068LB
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)0.68 溝長(mm)8.12 全長(mm)47 シャンク径(Φmm)3 材質VP15TF 表面処理ミラクルコーティング

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
この動画は、1人が参考にしています。
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする