電動 シャライサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58711528 品番OBS-01
参考基準価格(税別)¥346,500 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

業界待望の斜め切り機が新登場。
関東ネギ・キュウリ・ゴボウなど やわらかく腰の強い食材に対応。
材料を投入口に入れるだけ。
鍋焼きうどん用のネギが簡単に。
別売りの投入口を取り替えるだけで、切り口の長さは最大190mmまで可能。
ネギの薄くて長い斜め切りは「ネギらーめん」に最適。
キュウリの長い斜め切りはサンドイッチなどの調理パンに最適。

質量(kg)14 電源(V)単相100 モーターサーマルプロテクター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×405×491 消費電力(W)(50/60Hz)55/69 厚さ調整範囲(mm)0〜20(丸刃径:235Φ、スライス径:140Φ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする