プラカラー蝶ボルト 1種 小箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 58716300 品番 M4x12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,817
販売価格(税別)
13,470

高強度樹脂複合蝶ボルトです。
耐食性が良い。
カラーマッチングができる。
軽量化ができます。

用途手回し用ねじに。 長さ(mm)12 ライトグレー 材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7 材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン) ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けは、必ず手で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする