XP-3160-アセトン-FS5000ppm 可燃性ガス検知器(高感度測定用) 新コスモス電機 58716367

可燃性ガス検知器(高感度測定用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58716367 品番XP-3160-アセトン-FS5000ppm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥195,000
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすい2つの表示方法。デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。
小型・軽量。手に持ちやすいデザインで、重さは従来機器より約30%減。
省電力。電池使用時間が従来機種より約2倍。
大きくて明るい警報表示。赤色LEDで警報表示。いっそう見やすくなりました。
2種類の電源を使用可能。単3形アルカリ乾電池またはACアダプタ(別売)の2つの電源で使用できます。
流量異常検知機能。ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせします。
オートレンジ切替機能。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切り替わります。
本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)。

検知対象ガスアセトン 測定範囲0〜5000ppmまたは0〜10000ppm 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単三形アルカリ乾電池4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付)、デジタル数値表示:0〜5000ppmまたは0〜10000ppm、デジタルバーグラフ表示:オートレンジ切替、0〜500ppmまたは0〜1000ppm(Lレンジ)、0〜5000ppmまたは0〜10000ppm(Hレンジ) 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約20時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 検知原理接触燃焼式 指示精度Hレンジ:フルスケールの±5%、Lレンジ:フルスケールの±10% 防爆構造ExibdUCT3(本質安全防爆+耐圧防爆) 警報方式ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値250ppmまたは500ppm 採取方式自動吸引式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58716367 XP-3160-アセトン-FS5000ppm 75400405 XP-3360U-アセトン_5000ppm_乾 ポータブルガス検知器 XP-3360U 新コスモス電機 ポータブルガス検知器 XP-3360U 新コスモス電機 1個 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58716367 XP-3160-アセトン-FS5000ppm 75400414 XP-3360U-アセトン_5000ppm_充 ポータブルガス検知器 XP-3360U 新コスモス電機 ポータブルガス検知器 XP-3360U 新コスモス電機 1個 229,800 税込252,780 乾電池式から充電式にモデルチェンジされました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする