丸エム製作所
丸エム製作所の ボルト
丸エム製作所の 蝶ボルト
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
58716686
品番
M4x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,483
販売価格(税別)
¥
19,530
バスケットに入れる
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途
手回し用ねじに。
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに、注意してください。