LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別3人用 注文コード58718433 品番LK-32D LGY
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

機能性・耐久性を兼ね備えた実用的なスチールロッカー・オフィスロッカーの定番
ロングコートまで掛けられる1人〜5人用、ジャケットサイズまで対応した6人、8人用
コーティネート次第で、限られたスペースを効率的に利用できます。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 種別3人用 付属品網棚1、ハンガーパイプ1、フック1、鏡1、タオル掛1、傘立1、雫受1、名刺差1 材質(本体)鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装(取手)ABS樹脂 エルグレー 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)左256/中256/右247×465×1650 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
※壁面・床等への転倒防止とする取付サービスは含まれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする