PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の パーティション
PLUS(プラス)[文具]の パネル式パーティション
アコーディオンスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58722798
品番
NO.18 C-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1500〜270
厚さ(mm)
34
色
張り地
フレーム色
ブロンズ
脚の種類
平行移動キャスター付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,930
/
税込
¥
3,223
北海道地方
数量1につき
¥
2,930
/
税込
¥
3,223
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません