QF 会議テーブル棚板

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(mm)1200 注文コード58733544 品番QF-T1200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ホワイトメープル)、天板芯材:パーチクルボード、エッジ:PP樹脂、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装 ピッチ(mm)スタッキング:129 天板厚さ(mm)25 材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター付(2 個ストッパー付) サイズ(mm)1200 均等積載量(kg/段)最大:40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする