曜日別特売
UHF-10-180-BK-P NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社) 58735017

UHF-10-180-BK-P NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社) 58735017
UHF-10-180-BK-P NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社) 58735017

NBK M&M

商品レビューを投稿する
14日以内出荷地域運賃14日以内出荷とは
内容量1個材質【座金】亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ表面処理静電塗装(黒)注文コード58735017品番UHF-10-180-BK-P
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,463
販売価格(税別)
2,239

・オフセットタイプ
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
・表面処理が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)

付属品六角穴付きボルト(取りつけ用)×2本種別スティール取っ手材質【座金】亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ質量(g)176長さL(mm)195表面処理静電塗装(黒)材質(ねじ部)SUSXM7(六角穴付きボルト)ねじ径MM5許容荷重(N)1000穴の形状六角穴ねじサイズM5×12(ねじ付属サービス)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする