三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
14
16
18
20
ドリル径(Φmm)
15.3
15.3
15.3
15.1
15.2
15.4
15.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)
171
122
148
126
154
135
165
139
171
145
179
149
185
157
195
161
201
溝長(mm)
109
109
109
65
91
68
95
70
98
73
102
75
105
78
80
112
83
116
85
119
88
123
90
126
93
130
133
137
100
140
全142種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58736632
品番
MMS1530X5DB
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
15.3
溝長(mm)
109
全長(mm)
171
シャンク径(Φmm)
16
材質
DP7020
表面処理
PVDコーティング
商品説明動画
ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった