三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
7
7
8
9
10
11
12
13
14
ドリル径(Φmm)
6.1
6.1
6.1
6.5
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.9
全長(mm)
141
141
141
109
206
271
147
217
287
118
155
230
305
161
241
321
127
136
188
288
388
149
158
167
176
溝長(mm)
85
85
85
52
150
215
56
91
161
231
60
98
173
248
64
104
184
264
68
72
76
80
130
230
330
84
88
92
96
100
108
112
全221種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58737594
品番
MNS0610X10DB
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.1
溝長(mm)
85
全長(mm)
141
シャンク径(Φmm)
7
材質
TF15
商品説明動画
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった