曜日別特売

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)9
ドリル径(Φmm)8.2
8.2
8.1
8.3
8.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.9
全長(mm)127
127
109
141
206
271
147
217
287
118
155
230
305
161
241
321
136
188
288
388
149
158
167
176
溝長(mm)68
68
52
85
150
215
56
91
161
231
60
98
173
248
64
104
184
264
72
76
80
130
230
330
84
88
92
96
100
108
112
内容量1本注文コード58738267品番MNS0820LB
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)8.2溝長(mm)68全長(mm)127シャンク径(Φmm)9材質TF15

商品説明動画

三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする