三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
8
10
ドリル径(Φmm)
7
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
全長(mm)
80
80
110
140
170
200
250
300
100
150
180
210
260
310
溝長(mm)
29
29
29
28.5
58.5
88.5
118.5
148.5
59
89
119
149
199
29.5
59.5
89.5
119.5
149.5
199.5
30
60
90
120
150
200
250
38.5
198.5
248.5
39
249
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58740281
品番
MHS0700L030B
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7
溝長(mm)
29
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N