三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
8
10
ドリル径(Φmm)
7
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
全長(mm)
170
80
110
140
170
200
250
300
100
150
180
210
260
310
溝長(mm)
119
119
119
28.5
58.5
88.5
118.5
148.5
29
59
89
149
199
29.5
59.5
89.5
119.5
149.5
199.5
30
60
90
120
150
200
250
38.5
198.5
248.5
39
249
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58740315
品番
MHS0700L120B
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7
溝長(mm)
119
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
8
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N