曜日別特売
LZ-1D W4 LZ 更衣ロッカー(ダイヤル錠) プラス[家具] 58743098

LZ 更衣ロッカー(ダイヤル錠)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
タイプ1人用
ホワイト
内容量1台注文コード58743098品番LZ-1D W4
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

木目調のほか、通気性のある3タイプのカラータイプをラインアップ。さまざまなシーンに対応します。
ダイヤル錠は同一の暗証番号でくり返し使用するエバータイム方式と使用の都度暗証番号を設定するワンタイム方式を切り替えることができます。
開け閉めしやすいワンタッチの取手です。
パンチング加工が通気孔の役割をします。(カラータイプのみ)

タイプ1人用ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1790内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×451×1679付属品網棚×2、ハンガーパイプ×1、鏡×1、タオル掛×1材質(本体・扉)鋼板、焼付塗装(※木目扉はシート貼り)、(取手)ABS樹脂ダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)408×451×1679サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※不特定多数の方がご利用される場所には、シリンダー錠タイプをおすすめします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,240/税込3,564
北海道地方数量1につき3,240/税込3,564
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする