タイプ6人用 3連2段色ライトブルー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1221内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)274、(中)274、(右)258×478×(上)539、(下)550付属品網棚×1材質(本体・扉)鋼板、焼付塗装(※木目扉はシート貼り)、(取手)ABS樹脂段数2鍵ダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×12211マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)258~274×478×539~550サービス分類組立・設置・取付