タイプ6人用色ピンク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)274、(中)274、(右)258×463×(上)824、(下)835付属品網棚×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛×1材質(本体・扉)鋼板、焼付塗装(※木目扉はシート貼り)、(取手)ABS樹脂鍵ダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)258~274×463×824~825サービス分類組立・設置・取付