・ハイジェニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
・持ち手としての使用にも適しています。
・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。
・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。