NBK MATCH

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58745770 品番LWR50F-09-01-A
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥226,599
販売価格(税別)
205,999
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

特長
・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要
・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能
・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能
・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg
・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066
・LED表示
新ツールチェンジャシステム-MATCHとは
ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。
多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。
・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。
・AGV+ロボットへの搭載
ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。
そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする