三菱マテリアル
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
14
14.1
14.2
14.6
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.5
15.6
15.8
15.9
16.3
ドリル径(Φmm)
14
14.1
14.2
14.6
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.5
15.6
15.8
15.9
16.3
全長(mm)
107
107
111
151
153
157
160
119
溝長(mm)
54
56
89
91
94
96
60
全150種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58746755
品番
MZE1400SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
全長(mm)
107
材質
HTI10
刃先径(Φmm)
14
有効長(mm)
54
商品説明動画
超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった