超硬ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長(mm)153
溝長(mm)
内容量1本注文コード58747001品番MZE1460MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
全長(mm)153材質HTI10刃先径(Φmm)14.6有効長(mm)91

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする