超硬ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長(mm)111
溝長(mm)
内容量1本注文コード58747087品番MZE1480SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
全長(mm)111材質VP15TF刃先径(Φmm)14.8有効長(mm)56

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする