曜日別特売

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)14.8
ドリル径(Φmm)14.8
全長(mm)153
溝長(mm)91
内容量1本注文コード58747105品番MZE1480MA
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)14.8溝長(mm)91全長(mm)153シャンク径(Φmm)14.8材質VP15TF表面処理VPコート(アルミ、チタンナイトライド系化合物)

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする