NBK ヒンジ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58756410 品番HNSW-79-101-AK-2
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。
・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。
・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。
・スイッチ動作角度の調整が可能です。
・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。
・2種類の配線タイプがあります。
・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。
・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする