・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。
・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。
・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。
・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。
・スイッチ動作角度の調整が可能です。
・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。
・2種類の配線タイプがあります。
・コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。
・コネクタタイプ「HNSWS-76-126-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。