NBK リニアガイドヨウストッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58758056 品番NLSK-09
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,605
販売価格(税別)
1,459
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。
・ガイドレールの固定も可能です。
・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
<用途>
・テーブルの抜け止めや落下防止
・緊急停止用のストッパ
・ガイドレールの固定

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする