KIV 2SQ 緑に黄スパイラル 電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) オーナンバ 58758533

KIV 2SQ 緑に黄スパイラル 電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) オーナンバ 58758533 KIV 2SQ 緑に黄スパイラル 電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) オーナンバ 58758533

電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58758533 品番KIV 2SQ 緑に黄スパイラル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

導線に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 全長(m)200 緑に黄スパイラル 概算質量(kg/km)27 許容電流(A)22 仕上外径(Φmm)3.4 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1500(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 導体公称断面積(mm2)2 導体構成(本/mm)37/0.26 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.50 用途600V以下の電気機器の配線及び制電盤の配線に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58758533 KIV 2SQ 緑に黄スパイラル 82645107 KIV2SQ 緑に黄ストレ-トライン 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 1巻(200m) 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:299

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする