オーナンバ
オーナンバの 電線/ケーブル
オーナンバの 汎用ケーブル
オーナンバの KIV
電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58758585
品番
KIV 3.5SQ 黄に緑スパイラル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
導線に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
2.5
全長(m)
100
色
黄に緑スパイラル
概算質量(kg/km)
47
許容電流(A)
32
仕上外径(Φmm)
4.1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1500(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
導体公称断面積(mm
2
)
3.5
導体構成(本/mm)
45/0.32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.09
用途
600V以下の電気機器の配線及び制電盤の配線に
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58758585
KIV 3.5SQ 黄に緑スパイラル
82645134
KIV3.5SQ 黄に緑ストレ-トライン
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ
1巻(100m)
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です