NBK リニアガイドヨウストッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58758650 品番NLSEU-02
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,189
販売価格(税別)
2,899
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

・ウレタン「NSBU」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
<用途>
・金属同士の衝撃音を緩和
・テーブルの抜け止めや落下防止
・緊急停止用のストッパ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする