商品レビューを投稿する内容量1個注文コード58758738品番NLSCN-03
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,431販売価格(税別)
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。
・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。
<用途>
・テーブルの位置調整
・テーブルの抜け止めや落下防止
・緊急停止用のストッパ