比較的、価格が安いので使用してみました。特別問題なく、製品の品質も悪くありません。安定した製品と思います。
アンテナチューナーなどの制御ケーブルとして使用している。
レビューの複数に被覆が剥きにくいとあったので被覆がシールドを巻き込んで癒着してるのかと心配でしたが
4種類買って4種共そんなに剥きにくいって事はなかったです
これが普通なんじゃないかと
個人的に問題なのがArduinoなどを使ってCNC化する時によく利用される22AWG相当の物が2023年末の時点では100mでしか販売されてないって事ですね
ホビーユースのステッピングやサーボモーターに付属されているコネクタのハウジングは22AWG基準の物が多い為
電子工作好きは大人しく100mのを買うか、絶縁外径1.5mmの物を断線覚悟で無理やりハウジングに押し込むか
別の方法でシールドするか、他の物を購入するかの選択を迫られます
今まで4回ほど購入しているが、特にトラブルもありません。
シールドがしっかりしているのに柔らかく扱いやすいので、これからも使っていきたいと思っています。