・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。 ・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。 ・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。 ・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。 ・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 <用途> ・金属同士の衝撃音を緩和 ・テーブルの位置調整 ・テーブルの抜け止めや落下防止 ・緊急停止用のストッパ