NBK リニアガイドヨウストッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58761127 品番NLSDNS-10
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥8,172
販売価格(税別)
7,429
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。
・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。
<用途>
・テーブルの位置調整
・テーブルの抜け止めや落下防止
・緊急停止用のストッパ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする