ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 10面 再剥離タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様お探しNo.:T226、テストプリント用紙1枚入り 注文コード58762640 品番EDT-ECK10S10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

宛名用や大型ファイルの分類用に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。

用途
宛名用や大型ファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
長形3号、洋形2号の封筒の宛名ラベルや大型ファイルの分類ラベルなどに適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.:T226、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:86.4×50.8 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数100枚 ※10面×10シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする