冨士電線
冨士電線の 電線/ケーブル
冨士電線の FA用ケーブル
冨士電線の 固定用ケーブル
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58762977
品番
HFA(HP)同心撚り 0.9mmX3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
0.9
全長(m)
200
色
灰
シース標準厚さ(mm)
0.9
仕上外径(Φmm)
5
概算質量(kg/km)
37
絶縁体外径(mm)
1.5
絶縁体標準厚さ(mm)
0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1000
導体構成(本/mm)
-
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
29.2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表