消防用電線 HFA(HP)同心撚り

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58763022 品番 HFA(HP)同心撚り 1.6mmX2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。

種類難燃ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)200 シース標準厚さ(mm)0.9 仕上外径(Φmm)6.5 概算質量(kg/km)70 絶縁体外径(mm)2.1 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC1000 導体構成(本/mm)- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.29以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする