- OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ 58765297 - OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ 58765297 - OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ 58765297 - OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ 58765297

OPPテープ 音の静かなタイプ

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58765297 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。
事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。
巻出しが軽いので作業効率も高まります。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 粘着力5以上N/25mm 用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)112.5 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ音が静か、重ね貼り可
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。

商品説明動画

【OPPテープ 音の静かなタイプ 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
荷物の梱包
建設業・工事業

以前使用していた物はやや厚く、箱の形状に対して柔軟性にやや問題があったが、これは厚すぎず薄すぎずで大変使いやすい。

2026-01-20
用途:
梱包
教育・研究機関

音が静かでいい。テープカッターにはめて使っているのだが、無くなりそうになると、うまく切れなくなってしまうので、どうにか使用感が最後まで変わらないようにはできないものか。

2025-10-22
用途:
ダンボールケースの梱包
製造業

半信半疑で購入しましたが、本当に静かで
社内の評判も良かったので、リピートします。

2025-09-19
用途:
梱包時
建設業・工事業

テープの厚みがある。音は確かに静かで気にせず使えるから良い。

2025-08-21
用途:
梱包作業
卸売・小売業

他社の静音テープも試しましたがコチラが一番コスパがいいです。
リピートしています。

対象商品:
58765297
2025-10-28
用途:
梱包に
有限会社魚利 様

引き出す時に音はしません
軽く引き出せて楽に作業が出来ます

2025-04-25
用途:
梱包

音の静かさは俄然違いがある。厚みもちょうど良く、ちぎれたようなクズもでにくい。 しいて言えばコストが割高のわりに50m巻きであることと1本、1本個包装されている事が煩わしくマイナスに感じた。5本まとめてシュリンクでもしてくれれば、面倒なくコストも幾分さがりませんか。

対象商品:
58765297
2024-09-09
用途:
段ボールの梱包作業
運輸・通信業

いつも使っている静音OPPテープが品切れだったので同じようなもんだろうと購入したのですが、こちらは粘着部分のベタつきがかなり手に残ります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
箱単位での注文をしたいのですが販売はないのでしょうか。
回答:
1箱やケース単位での販売は現在行っておりません。
1人が参考にしています
2023-05-18
質問:
このタイプで色付きのテープはありますか。
回答:
取扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-05-18
質問:
こちらは半透明ですか。
回答:
透明の商品になります。
2023-05-18
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする