- OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 58765315 - OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 58765315 - OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 58765315 - OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 58765315

OPPテープ 手で切れるタイプ

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58765315 品番-
お一人様 10点まで
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.055 基材OPP 粘着力5以上N/25mm 用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ手で切れる
化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。

商品説明動画

OPPテープ 手で切れるタイプ.
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
ラベル貼り付け用
有限会社藤原製作所 様

手で切れるタイプとモノタロウの他のOPPテープと外観が同じ為、見分けがつかなくなる。テープの巻き芯を変えるとか、手で切れるとか何かしらの識別表示が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
58765315
2026-01-18
用途:
ポスター掲示に
運輸・通信業

手で簡単に切れる為作業がはかどる。はがすのも楽に出来た

1人が参考にしています
2025-07-08
用途:
掲示板へのポスター貼り

使い始めの2〜3巻位は、テープが伸びるだけで全く切れませんでした。
その後、斜めに段差が有る切れ方を経過してから、
何とか真っ直ぐ近くに切れる様になりました。
養生テープの切れ方が再現されていると嬉しいです。

2人が参考にしています
2025-09-11
用途:
ビニール袋及びシートの補修、ダンボール箱の梱包
ふじ農園 様 (農・林・水産業)

手で切れてカッター類は不要なので取り扱いが容易です。

2025-05-23
用途:
ビニール袋をはる
跡見学園女子大学 様 (教育・研究機関)

手でも切れるので使いやすかった。テープカッターを使った方がいいのか,迷うところ。値段もこなれている。

1人が参考にしています
2025-03-17
用途:
梱包、修繕作業
その他業種

手で切れるOPPテーブを見つけ、早速購入して使ってみました。ハサミやカッターいらなくて、とても作業がし易いです。

2025-02-25
用途:
梱包用に手軽に使えそう
運輸・通信業

手で切れますが、切りたいとこの手前で切れちゃったりします。手で切れるけど、うまく切るにはコツがいります。急ぐと斜めに切れてしまい、結局はハサミを使うので、これを使うのは応急用?

2人が参考にしています
2025-05-27
用途:
梱包作業
その他業種

梱包することが多いので、切断しやすいのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする