画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様受光レベル出力:0〜5V(受光量に比例) 電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲DC10〜30 指向角(°)±2 注文コード58765668 品番BWF-11B
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・電源電圧・指向角など14種類から選べます 他の種類を見る

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
伝送距離100m、200mの長距離。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ

仕様受光レベル出力:0〜5V(受光量に比例) 質量(g)約500 保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能 材質(ケース)ABS樹脂 接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子 周波数変調:送信6.0MHz、受信5.5MHz 電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲DC10〜30 消費電流(mA)150以下(DC12V時)、80以下(DC24V時) インターフェース入出力:RS-232C/RS-422 使用温湿度範囲-10℃〜+50℃、85%RH以下(ただし氷結のないこと) 使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも) 指向角(°)±2 警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON、以下でOFF 表示灯電源、キャリア検出、データ入力、データ出力、受光レベル余裕度の各表示灯(いずれも赤色LED)、【POW(電源表示灯)】電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】受信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯 伝送方法全二重双方向伝送 伝送速度DC〜19.2kbps 伝送距離(m)100 変調方式FSK変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする