CDJ2B10-100Z-M9BW-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-100〜) SMC 58768665

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-100〜)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58768665 品番CDJ2B10-100Z-M9BW-B
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は221種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14126061
2013-02-15
用途:
半自動組立治具 製品排出に使用。

・以前より使用をしていた同製品が、経年の動作、摩耗によりエアー漏れが
 発生した為、交換目的で購入。 
 動作も問題なく、手軽に購入できた事に満足しています。

・シリンダー全般に価格がもう少し安ければ嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする