CG1BN32-200Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN32〜) SMC 58769776

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN32〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 注文コード58769776 品番CG1BN32-200Z
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はストローク・ポートねじの種類など162種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする