CG1BN40-125Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN40〜) SMC 58769803

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN40〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 注文コード58769803 品番CG1BN40-125Z
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はストロークなど135種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58769821
2017-02-20
用途:
シリンダー交換時

シリンダー交換にあたり、製造中止になっていて代用品があって良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする