※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58770227
品番
AF40-04-7JR-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
単位
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし
ろ過度(μm)
40
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース