レジ袋 乳白色

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード58770358 品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)295 厚さ(mm)0.014 乳白色 高さ(mm)530 タイプ表面エンボス付き サイズ(号)関東45、関西45 マチ(mm)145
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする