ウッドワン
ウッドワンの 内装ドア
ウッドワンの 引違い戸
引違い戸 M-XG型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58773556
品番
PYM44XG-B-PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1983×810×30
色
ペール(メープル柄)
本体高さ(mm)
1983
ガラス仕上
4m/m+4m/m乳半合わせ
本体幅(mm)
810
注意
※固定枠と引手と敷居は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません