aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58774120 品番JA5-TBA1011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。
SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。
動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。
スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。
Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。
パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。

用途Androidタブレット、SIMフリー センサー加速度センサー、ジャイロセンサー バッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAh メモリー4GB ディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式) 解像度1280×800px 使用CPUMediaTek Helio G81 OSAndroid 15 適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41 インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャック メモリーカード【microSD】1TBまで対応 BluetoothBluetooth(R) 5.0 音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1 カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF) ストレージ64GB 無線LAN802.11 ac / a / b / g / n 輝度(cd/m2)450 システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする