aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58774129 品番JA5-TBA0804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。
SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。
動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。
スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。
Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。
パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。

用途Androidタブレット、SIMフリー センサー加速度センサー バッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAh メモリー4GB ディスプレイ8.68インチ 解像度800×1340px 使用CPUMediaTek Helio G81 OSAndroid 15 適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41 インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 メモリーカード【microSD】1TBまで対応 BluetoothBluetooth(R) 5.0 音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1 カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF) ストレージ64GB 無線LAN802.11 ac / a / b / g / n 輝度(cd/m2)450 システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする