ハーモニアス12

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) 注文コード58774195 品番LZYDHW2BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

新採用の新EB処理ハイパーフィルムにより、床材表面の耐久性能がさらに向上。従来のハーモニアスよりもさらにすりキズに強くなりました。(傷がつかないということではありません)
ハーモニアス12は全機種に耐水1類合板を採用しました。キッチンリフォーム等で水周りへの木質フロアの使用の幅が広がります。

厚さ(mm)12 シリーズハーモニアス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様耐干割れ処理、抗菌処理 クリエダーク 基材環境配慮型合板 工法根太貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※クリエカラーはハーモニアスライト12E、エコハード12とは目柄が異なります。
※根太間パネルや小根太付マットなどに使用する根太工法タイプの床材です。フィルムタイプや直張り用など釘打ちや接着剤が塗布できない床暖房システムには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする