メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 除草具
WIZ'Aの 雑草抜き
草抜き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58774610
品番
AL-50WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
草抜きをする際に
仕様
引っ掛け穴あり
材質
本体:ステンレス特殊鋼、パイプ:アルミ、グリップ:ポリプロピレン
色
シルバー/ブラック
質量(g)
約303
柄長さ(mm)
約1110
爪数
13
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1110×150×85、草抜き部:約2×150×80