3DMakerPro
3DMakerProの プリンター/スキャナ
3DMakerProの スキャナー
3DMakerProの 3Dスキャナー
3Dスキャナー Moose Lite
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58774829
品番
MOOSE-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
AIビジュアルトラッキング
正確な精度
手ブレ防止モジュール
マーカーフリー
高機能なソフトウェア
対象パソコン
[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)
[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)
仕様
カラーテクスチャ:非対応
寸法(mm)
スキャン可能対象物:15 - 1500
範囲(mm)
シングルキャプチャー:200 × 100
方式
AIビジュアルトラッキング
本体寸法(mm)
115×70×35
本体質量(g)
250
精度(mm)
0.05
メーカー
3DMakerpro
光源
NIR
作動距離(mm)
スキャン:150〜400
インターフェース
USB2.0
解像度
0.10mm
保証期間
1年
OS
[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14
出力形式
OBJ / STL / PLY / ASC
フレームレート
最大10fps